Reservekniv til 90 55 280 (SB-backing/blisterpack)

Art.-nr.: 90 59 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 90 59 280
    EAN/GTIN 4003773027355
    Producentnummer 90 59 280
    L-nummer L70010 461

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til skæring af jern-, kobber- eller aluminiumsplader op til maks. 1,2 mm tykkelse, plast op til maks. 2,0 mm tykkelse
    • Skæring af materialer uden deformation
    • rene skærekanter, ingen omarbejdning af skæreprofilen
    • med spånbryder.
    • nem håndtering
    • Skærebredde: 2,7 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven